Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E14-LED-FILAMENT KERZE C35 7W/806lm 2700K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E14-LED-FILAMENT KERZE C35 7W/806lm 2700K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110382

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E14

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606349883

Sonepar Artikelnummer

121233731

Hersteller Artikelnummer

110382

Hersteller Typ

LM LED FILAMENT -110382

Hersteller Artikel Nr.:

110382

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E14

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

35 mm

Länge:

98 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.047 kg

Dieses Leuchtmittel kombiniert klassische Eleganz mit moderner LED-Technologie. Mit seiner schlanken C35-Kerzenform eignet es sich perfekt für Kronleuchter, Wandleuchten oder Tischlampen, bei denen die Leuchtmittel sichtbar sind. Die warmweiße Farbtemperatur von 2700K schafft eine gemütliche Lichtstimmung, während die klare Glasoptik für eine brillante Lichtwirkung sorgt. Dank der Dimmfunktion lässt sich die Helligkeit individuell anpassen – perfekt für stimmungsvolle oder funktionale Beleuchtung. Die energieeffiziente 7W-LED-Technologie bietet dabei eine hohe Lichtleistung bei geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer.