Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E14-LED-FILAMENT KERZE C35 7W/806lm 2700K (PAK=3ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E14-LED-FILAMENT KERZE C35 7W/806lm 2700K (PAK=3ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113107

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E14

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275731

Sonepar Artikelnummer

121069360

Hersteller Artikelnummer

113107

Hersteller Typ

113107

Hersteller Artikel Nr.:

113107

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E14

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

35 mm

Länge:

98 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.048 kg

Das 3er-Set LED-Leuchtmittel in Kerzenform (C35) ist die perfekte Wahl für Kronleuchter, Wandlampen oder dekorative Leuchten mit E14-Fassung. Die moderne LED-Filament-Technologie sorgt mit einer Lichtstärke von 470 Lumen für eine gleichmäßige 360°-Beleuchtung in einem angenehmen warmweißen Licht (2700K). Die filigrane, klare Glasoptik mit geradem Filament verleiht jedem Raum eine klassische Eleganz und passt ideal zu offenen oder Vintage-Leuchten. Dank der hohen Energieeffizienz bieten diese LEDs eine langlebige und nachhaltige Beleuchtungslösung.