Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E14-LED-ILLU P45 5,5W/470lm 3000K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E14-LED-ILLU P45 5,5W/470lm 3000K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110139

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E14

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606228652

Sonepar Artikelnummer

120970532

Hersteller Artikelnummer

110139

Hersteller Typ

LM LED-110139

Hersteller Artikel Nr.:

110139

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E14

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

45 mm

Länge:

79 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.018 kg

Das E14 LED Leuchtmittel ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Die 5,5 Watt LED-Lampe (P45) spendet angenehmes warmweißes Licht mit 470 Lumen und ist außerdem dimmbar (je nach Dimm-Eigenschaften Ihrer Leuchte). Der opale Leuchtmittelkopf sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung.