EGLO - LM-E14-LED-ILLU P45 5W/530lm RGB+TW 1 STK STEUERBAR, CCT+RGB FUNKTION (12252)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110395
Sockel - E14
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - Nein
Material Glühlampe - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606372928
Sonepar Artikelnummer
121406788
Hersteller Artikelnummer
110395
Hersteller Typ
LEUCHTMITTEL-Z MATTER-110395
Hersteller Artikel Nr.:
110395
Sockel:
E14
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.068 kg


