Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E14-LED KERZE 4.9W/470lm 3000K (PAK=3ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E14-LED KERZE 4.9W/470lm 3000K (PAK=3ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113113

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E14

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275762

Sonepar Artikelnummer

121069365

Hersteller Artikelnummer

113113

Hersteller Typ

113113

Hersteller Artikel Nr.:

113113

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E14

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

37 mm

Länge:

100 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.030 kg

Das 3er-Set E14 LED Leuchtmittel ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Die LED-Lampen (C35) in klassischer Kerzenform sorgen mit einem Verbrauch von je 4,9 Watt und einer Helligkeit von 470 Lumen pro Leuchtmittel für ein angenehmes warmweißes Licht in Ihren Wohnräumen.