Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E14-LED-SPOT R50 4W/350lm 2700K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E14-LED-SPOT R50 4W/350lm 2700K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110027

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E14

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606227648

Sonepar Artikelnummer

120970572

Hersteller Artikelnummer

110027

Hersteller Typ

LM LED-110027

Hersteller Artikel Nr.:

110027

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E14

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

50 mm

Länge:

85 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.018 kg

Das E14 LED Filament-Leuchtmittel ist aus klarem Glas gefertigt. Der 4 Watt LED-Reflektor (R50) sorgt für ein angenehmes warmweißes Licht mit 350 Lumen in Ihren Wohnräumen und ist dimmbar (je nach Dimm-Eigenschaften Ihrer Leuchte).