EGLO - LM-E14-LED-SPOT R50 5W/400lm 3000K 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12269
Nennspannung - 220 .. 240 V
Sockel - E14
Leistungsfaktor - 0
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759122690
Sonepar Artikelnummer
120970476
Hersteller Artikelnummer
12269
Hersteller Typ
LM LED-12269
Hersteller Artikel Nr.:
12269
Nennspannung:
220 .. 240 V
Sockel:
E14
Leistungsfaktor:
0
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Durchmesser:
50 mm
Länge:
84 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.027 kg


