Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - LM-E27-LED A60 3.8W 3000K matt 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED A60 3.8W 3000K matt 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110328

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - Nein

  • Material Glühlampe - Glas

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606298402

Sonepar Artikelnummer

121113807

Hersteller Artikelnummer

110328

Hersteller Typ

LM-E27-LED 110328

Hersteller Artikel Nr.:

110328

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.031 kg

LED-Lampe E27 A60, 3,8W, 3000K Warmweiß. Energieeffizienter Ersatz in matter Ausführung.