Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED A60 7,5W/806lm 2700K SPIEGELKOPF GOLD 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED A60 7,5W/806lm 2700K SPIEGELKOPF GOLD 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110031

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606227679

Sonepar Artikelnummer

120970583

Hersteller Artikelnummer

110031

Hersteller Typ

LM LED FILAMENT -110031

Hersteller Artikel Nr.:

110031

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.028 kg

Das E27 LED Filament-Leuchtmittel ist aus klarem Glas mit einem gold verspiegelten Kopf gefertigt. Die 7,5 Watt LED-Glühbirne (A60) sorgt für ein angenehmes warmweißes Licht mit 806 Lumen in Ihren Wohnräumen. Die goldfarbene Glaskuppel der Kopfspiegellampe verhindert, dass man bei direkter Sicht auf das Leuchtmittel geblendet wird.