Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE BUBLE H280MM D165 4W/70LM SMOKY - DIMMBAR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE BUBLE H280MM D165 4W/70LM SMOKY - DIMMBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110234

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606242917

Sonepar Artikelnummer

121111180

Hersteller Artikelnummer

110234

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE BIG SIZE-110234

Hersteller Artikel Nr.:

110234

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

165 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.550 kg

Das E27 LED Deko-Leuchtmittel (D165) in Big Size ist aus schwarz bedampftem Glas mit einer geschwungenen Filament-LED gefertigt. Die LED-Glühbirne spendet angenehmes warmweißes Licht und ist dimmbar (je nach Dimm-Eigenschaften Ihrer Leuchte). Durch die extra große 3D-Form ist die Lampe als alleinstehendes Dekorations-Leuchtmittel ideal geeignet und ein Eye-Catcher in jedem Wohnbereich.