Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE CL150 4W/110lm SMOKY 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE CL150 4W/110lm SMOKY 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110254

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606267118

Sonepar Artikelnummer

121221272

Hersteller Artikelnummer

110254

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE BIG SIZE-110254

Hersteller Artikel Nr.:

110254

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

150 mm

Länge:

200 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.179 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine energieeffiziente Beleuchtung in einem stilvollen Smoky-Farbton. Mit einer Leistung von 4 Watt und der CL150-Form eignet es sich perfekt für Leuchten mit E27-Fassung, wie Tischleuchten, Stehleuchten oder dekorative Leuchten. Der Smoky-Farbton sorgt für ein weiches, gedämpftes Licht und schafft eine gemütliche und moderne Atmosphäre. Dieses Leuchtmittel überzeugt durch seine lange Lebensdauer und Energieeffizienz und ist ideal für eine stimmungsvolle Beleuchtung in verschiedenen Räumen.