Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE G125 2W/80lm DOUBLE GLAS SMOKY/KLAR 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE G125 2W/80lm DOUBLE GLAS SMOKY/KLAR 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110256

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606267071

Sonepar Artikelnummer

121221280

Hersteller Artikelnummer

110256

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE BIG SIZE-110256

Hersteller Artikel Nr.:

110256

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

125 mm

Länge:

178 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.171 kg

Dieses E27-Leuchtmittel kombiniert den eleganten Smoky-Ton mit einem klaren Glasüberzug. Mit einer Leistung von 4 Watt und der G125-Form eignet es sich ideal für Leuchten mit E27-Fassung, wie Tischleuchten, Stehleuchten oder dekorative Leuchten. Das Smoky-Glas sorgt für ein gedämpftes, stimmungsvolles Licht, während das klare Glas darüber eine gleichmäßige Lichtverteilung bietet. Dieses Leuchtmittel schafft eine harmonische Atmosphäre und vereint stilvolles Design mit funktionaler Beleuchtung, perfekt für eine gemütliche und elegante Raumgestaltung.