Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE G125 4W/200lm DOUBLE GLAS AMBER/KLAR 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE G125 4W/200lm DOUBLE GLAS AMBER/KLAR 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110258

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606267064

Sonepar Artikelnummer

121221279

Hersteller Artikelnummer

110258

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE BIG SIZE-110258

Hersteller Artikel Nr.:

110258

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

125 mm

Länge:

178 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.139 kg

Dieses E27-Leuchtmittel kombiniert die warmen, einladenden Töne von Amber mit einem klaren Glasüberzug. Mit einer Leistung von 4 Watt und der G125-Form eignet es sich ideal für Leuchten mit E27-Fassung, wie Tischleuchten, Stehleuchten oder dekorative Leuchten. Das Amber-Glas sorgt für ein sanftes, stimmungsvolles Licht, während das klare Glas darüber für eine klare, gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Dieses Leuchtmittel bietet eine harmonische Mischung aus warmem Licht und eleganter Ästhetik, perfekt für eine gemütliche und stilvolle Beleuchtung in verschiedenen Räumen.