Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE OR150 4W/200lm AMBER 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED BIG SIZE OR150 4W/200lm AMBER 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110245

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606267026

Sonepar Artikelnummer

121221275

Hersteller Artikelnummer

110245

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE BIG SIZE-110245

Hersteller Artikel Nr.:

110245

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

150 mm

Länge:

205 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.190 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine energieeffiziente Beleuchtung in einem warmen Amber-Ton. Mit einer Leistung von 4 Watt und der OR150-Form eignet es sich ideal für Leuchten mit E27-Fassung, wie Tischleuchten, Stehleuchten oder dekorative Leuchten. Der Amber-Farbton sorgt für ein sanftes, stimmungsvolles Licht und schafft eine gemütliche, einladende Atmosphäre. Dieses Leuchtmittel vereint Energieeffizienz und lange Lebensdauer mit einem modernen, eleganten Design, das besonders in Wohnräumen oder als Akzentbeleuchtung hervorragend zur Geltung kommt.