Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 11W/1055lm 3000K (PAK=3ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 11W/1055lm 3000K  (PAK=3ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117524

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606234516

Sonepar Artikelnummer

121069375

Hersteller Artikelnummer

117524

Hersteller Typ

LM LED SET - 117524

Hersteller Artikel Nr.:

117524

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

110 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.027 kg

Das E27 LED Leuchtmittel-Set besteht aus drei Leuchtmitteln, die aus weißem Kunststoff gefertigt sind. Die LED-Lampen (A60) mit je 11 Watt spenden angenehmes warmweißes Licht und je 1055 Lumen. Der opale Leuchtmittelkopf sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung.