Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 8W/806LM SPIRAL AMBER 2700K - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 8W/806LM SPIRAL AMBER 2700K - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110367

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606342693

Sonepar Artikelnummer

121233733

Hersteller Artikelnummer

110367

Hersteller Typ

LM LED FILAMENT SPIRAL-110367

Hersteller Artikel Nr.:

110367

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.052 kg

Das Leuchtmittel kombiniert zeitloses Design mit moderner LED-Technologie. Mit seiner warmweißen Farbtemperatur von 2700K schafft es eine behagliche Lichtstimmung, ideal für Wohnräume, Restaurants oder Cafés. Die klassische A60-Form macht es vielseitig einsetzbar, während das amberfarbene Glas den Retro-Look betont und für ein besonders weiches Licht sorgt. Dank der effizienten 8W-LED-Technologie bietet das Leuchtmittel eine hohe Helligkeit bei geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer – perfekt für stilvolle, offene Leuchten und dekorative Fassungen.