EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 9W/1300lm 2700K-6500K RGB+TW 1 STK STEUERBAR, CCT+RGB FUNKTION (12253)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110396
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - Nein
Material Glühlampe - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606372904
Sonepar Artikelnummer
121406787
Hersteller Artikelnummer
110396
Hersteller Typ
LEUCHTMITTEL-Z MATTER-110396
Hersteller Artikel Nr.:
110396
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.095 kg


