EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 9W/806lm 2700K-6500K RGB+TW 1 STK STEUERBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12253
Nennspannung - 220 .. 240 V
Sockel - E27
Leistungsfaktor - 0.5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 806 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759122539
Sonepar Artikelnummer
120970520
Hersteller Artikelnummer
12253
Hersteller Typ
LM LED CONNECT Z-12253
Hersteller Artikel Nr.:
12253
Nennspannung:
220 .. 240 V
Sockel:
E27
Leistungsfaktor:
0.5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Durchmesser:
60 mm
Länge:
118 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.045 kg


