Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 9W/806lm 3000K (PAK=3ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 9W/806lm 3000K  (PAK=3ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113111

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - Nein

  • Material Glühlampe - Glas

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

9008606275748

Sonepar Artikelnummer

121069363

Hersteller Artikelnummer

113111

Hersteller Typ

113111

Hersteller Artikel Nr.:

113111

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.042 kg

Das 3er-Set E27 LED Leuchtmittel ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Die LED-Lampen (A60) in klassischer Form sorgen mit einem Verbrauch von je 8,5 Watt und einer Helligkeit von 806 Lumen pro Leuchtmittel für ein angenehmes warmweißes Licht in Ihren Wohnräumen.