Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 9W/806lm 3000K (PAK=5ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 9W/806lm 3000K  (PAK=5ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113119

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

9008606281565

Sonepar Artikelnummer

121069370

Hersteller Artikelnummer

113119

Hersteller Typ

113119

Hersteller Artikel Nr.:

113119

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

108 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.090 kg

Dieses 5er Set an LED-Leuchtmitteln LM-E27-LED A60 liefert zuverlässiges, warmweißes Licht mit 3000 Kelvin und ist für den universellen Einsatz im Innenbereich geeignet. Die LED-Lampen sind mit einer E27-Fassung ausgestattet und haben die klassische A60-Birnenform. Dank moderner SMD-Technologie erreichen die Leuchtmittel eine hohe Lichtausbeute von 806 Lumen bei einem Energieverbrauch von nur 8,5 Watt. Das matte Kunststoffgehäuse in Weiß sorgt für eine blendfreie Lichtverteilung und eine dezente Optik in offenen wie geschlossenen Leuchten. Mit ihrer langlebigen Bauweise und dem geringen Stromverbrauch eignen sich die LEDs ideal für Wohnräume, Flure oder Schlafzimmer und ersetzen herkömmliche Glühbirnen bis 60 Watt.