Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 9W/806lm 4000K 3er PACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 9W/806lm 4000K  3er PACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113121

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606283552

Sonepar Artikelnummer

121233875

Hersteller Artikelnummer

113121

Hersteller Typ

LM LED SET-113121

Hersteller Artikel Nr.:

113121

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

107 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.145 kg

Dieses Set enthält drei energieeffiziente LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel in klassischer A60-Form. Mit einer Leistung von 8W und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K bieten sie eine helle und angenehme Beleuchtung für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Ideal für den Austausch herkömmlicher Glühbirnen, überzeugen sie durch Langlebigkeit und geringen Energieverbrauch.