EGLO - LM-E27-LED-BIRNE A60 DEKO FILAMENT AMBER 2W/100lm 1800K - Stufendimmer 100%-50%-25%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110361
Nennspannung - 220 .. 240 V
Sockel - E27
Leistungsfaktor - 0
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606340187
Sonepar Artikelnummer
121233745
Hersteller Artikelnummer
110361
Hersteller Typ
LM LED STEPPDIMM-110361
Hersteller Artikel Nr.:
110361
Nennspannung:
220 .. 240 V
Sockel:
E27
Leistungsfaktor:
0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Durchmesser:
60 mm
Länge:
105 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.075 kg


