Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-FILAMENT BIRNE A60 7W/806lm 2700K (PAK=3ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-FILAMENT BIRNE A60 7W/806lm 2700K (PAK=3ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113105

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606275717

Sonepar Artikelnummer

121069358

Hersteller Artikelnummer

113105

Hersteller Typ

113105

Hersteller Artikel Nr.:

113105

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.150 kg

Dieses 3er-Set LED-Leuchtmittel überzeugt durch eine klassische A60-Birnenform und eine hochwertige Klarglasoptik mit geraden Filamenten. Dank einer Lichtstärke von 806 Lumen sorgt jedes Leuchtmittel für eine angenehme, warmweiße Beleuchtung (2700K), die ideal für Wohnräume, Essbereiche oder dekorative Lampen ist. Die innovative LED-Filament-Technologie ermöglicht eine gleichmäßige 360°-Ausleuchtung, sodass das Licht in alle Richtungen strahlt. Mit einer E27-Fassung lassen sich die Lampen vielseitig in gängigen Leuchten einsetzen. Zudem sind die LEDs besonders energieeffizient und langlebig – eine nachhaltige Wahl für Ihre Beleuchtung.