Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-FILAMENT BIRNE A60 7W/806lm 2700K (PAK=5ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-FILAMENT BIRNE A60 7W/806lm 2700K (PAK=5ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113118

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606281558

Sonepar Artikelnummer

121069369

Hersteller Artikelnummer

113118

Hersteller Typ

113118

Hersteller Artikel Nr.:

113118

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.130 kg

Das LED-Leuchtmittel-Set LM-E27-LED A60 beinhaltet fünf hochwertige LED-Lampen mit E27-Sockel in klassischer Birnenform (A60). Jede Lampe besteht aus klarem Glas und ist mit geraden Filamenten ausgestattet, die für eine authentische Glühfaden-Optik sorgen. Mit einem Lichtstrom von 806 Lumen und einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin spenden die LEDs ein angenehm warmweißes Licht, das für eine gemütliche Atmosphäre sorgt. Der große Abstrahlwinkel von 360° ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung in alle Richtungen – ideal für offene Leuchten und dekorative Lampenfassungen. Dank der modernen LED-Technologie verbraucht jede Lampe lediglich 7 Watt und ersetzt damit herkömmliche 60-Watt-Glühbirnen. Das Set eignet sich hervorragend für den Einsatz in Wohnräumen, Fluren oder Schlafzimmern und überzeugt durch Energieeffizienz sowie Langlebigkeit.