Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-FILAMENT BIRNE A60 9W/1055lm 2700K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-FILAMENT BIRNE A60 9W/1055lm 2700K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110294

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606298488

Sonepar Artikelnummer

121221259

Hersteller Artikelnummer

110294

Hersteller Typ

LM LED FILAMENT -110294

Hersteller Artikel Nr.:

110294

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.032 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine energieeffiziente Beleuchtung mit einer warmweißen Farbtemperatur von 2700K. Mit einer Leistung von 9 Watt und einer klassischen A60-Form eignet es sich ideal für Leuchten mit E27-Fassung, wie Deckenleuchten, Tischleuchten oder Stehleuchten. Der klare Glaskörper sorgt für eine direkte und gleichmäßige Lichtabstrahlung, wodurch das Leuchtmittel besonders für Akzentbeleuchtung oder Bereiche mit gezieltem Lichtbedarf geeignet ist. Dieses Leuchtmittel überzeugt durch hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer und schafft eine gemütliche, warme Atmosphäre in jedem Raum.