Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-FILAMENT GLOBE G80 4W/470lm 4000K 3er PACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-FILAMENT GLOBE G80 4W/470lm 4000K  3er PACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11352

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759113520

Sonepar Artikelnummer

121233879

Hersteller Artikelnummer

11352

Hersteller Typ

LM LED SET-11352

Hersteller Artikel Nr.:

11352

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

80 mm

Länge:

120 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.185 kg

Dieses Set besteht aus drei LED-Leuchtmitteln mit E27-Sockel in stilvoller G80-Globe-Form. Mit einer Leistung von 4W und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K schaffen sie eine angenehme und einladende Atmosphäre. Das klare Glas und das filigrane LED-Filament-Design unterstreichen den dekorativen Charakter und eignen sich ideal für offene Leuchten oder Vintage-Lampen.