EGLO - LM-E27-LED-FILAMENT SPIRAL AMBER BIRNE A60 5.5W/806lm 2700K-6500K 1 STK STEUERBAR, DIMMBAR, CCT FUNKTION (12241)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110388
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - Nein
Material Glühlampe - Glas
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606372997
Sonepar Artikelnummer
121406790
Hersteller Artikelnummer
110388
Hersteller Typ
LEUCHTMITTEL-Z MATTER-110388
Hersteller Artikel Nr.:
110388
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.090 kg


