Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED FILAMENT-ST64 4W/470lm 4000k 3er PACK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED FILAMENT-ST64  4W/470lm 4000k 3er PACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11347

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759113476

Sonepar Artikelnummer

121233877

Hersteller Artikelnummer

11347

Hersteller Typ

LM LED SET-11347

Hersteller Artikel Nr.:

11347

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

64 mm

Länge:

142 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.193 kg

Dieses Set enthält drei LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel in eleganter ST64-Form. Mit einer Leistung von 4W und einer neutralweißen Farbtemperatur von 4000K sorgen sie für eine gemütliche Lichtstimmung. Das klare Glas und das filigrane LED-Filament-Design verleihen ihnen einen stilvollen Retro-Look, ideal für dekorative Beleuchtungskonzepte. Energiesparend und langlebig, sind sie eine perfekte Alternative zu herkömmlichen Glühbirnen.