Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-GLOBE G125 8W/806LM SPIRAL AMBER 2700K - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-GLOBE G125 8W/806LM SPIRAL AMBER 2700K - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110371

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606342723

Sonepar Artikelnummer

121233737

Hersteller Artikelnummer

110371

Hersteller Typ

LM LED FILAMENT SPIRAL-110371

Hersteller Artikel Nr.:

110371

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

125 mm

Länge:

173 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.256 kg

Dieses Leuchtmittel kombiniert elegantes Design mit moderner LED-Technologie. Die großzügige G125-Glaskugel setzt dekorative Akzente und sorgt dank 2700K für ein warmweißes, gemütliches Licht. Die amberfarbene Tönung unterstreicht den Vintage-Charakter und macht das Leuchtmittel perfekt für offene Leuchten, Pendellampen oder stilvolle Fassungen. Mit einer Leistung von 8W bietet es eine starke Helligkeit bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz. Ideal für Wohnräume, Restaurants oder Cafés, die eine behagliche Atmosphäre mit klassischer Ästhetik verbinden möchten.