Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-GLOBE G80 4W/806LM SPIRAL KLAR 2700K 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-GLOBE G80 4W/806LM SPIRAL KLAR 2700K 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110316

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606298440

Sonepar Artikelnummer

121221286

Hersteller Artikelnummer

110316

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE SPIRAL-110316

Hersteller Artikel Nr.:

110316

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

80 mm

Länge:

126 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.043 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine energieeffiziente Beleuchtung in klarem Glas mit einer warmen Farbtemperatur von 2700K. Mit einer Leistung von 7,3 Watt und der G80-Form eignet es sich ideal für Leuchten mit E27-Fassung. Das klare Glas sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und die 2700K Farbtemperatur schafft eine angenehme, gemütliche Atmosphäre, die in jedem Raum für eine behagliche Beleuchtung sorgt. Dieses Leuchtmittel ist ideal für den täglichen Gebrauch und bringt sowohl funktionale als auch stilvolle Beleuchtung in Ihr Zuhause.