Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED GLOBE G80 GLAS AMBER 4W/270Lm 2200K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED GLOBE G80 GLAS AMBER 4W/270Lm 2200K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110075

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606228072

Sonepar Artikelnummer

120970557

Hersteller Artikelnummer

110075

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE SPIRAL-110075

Hersteller Artikel Nr.:

110075

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

80 mm

Länge:

120 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.046 kg

Das E27 LED Filament-Leuchtmittel ist aus amberfarbenem Glas mit spiralförmigen LEDs gefertigt. Die 4 Watt LED-Glühbirne (G80) sorgt für ein angenehmes warmweißes Licht mit 270 Lumen in Ihren Wohnräumen. Dank goldener Optik im angesagten Vintage-Design ist die LED Globe-Lampe auch ideal als alleinstehendes Leuchtmittel geeignet und ein Eye-Catcher in jedem Wohnbereich.