Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED KERZE CF117 4W DECORATIV SMOKY 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED KERZE CF117 4W DECORATIV SMOKY 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110278

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606278053

Sonepar Artikelnummer

121221267

Hersteller Artikelnummer

110278

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE BIG SIZE-110278

Hersteller Artikel Nr.:

110278

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

117 mm

Länge:

345 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.220 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine energieeffiziente Beleuchtung in einem eleganten Smoky-Farbton. Mit einer Leistung von 4 Watt und der CF117-Form eignet es sich ideal für Leuchten mit E27-Fassung, wie Tischleuchten, Stehleuchten oder dekorative Leuchten. Der Smoky-Farbton sorgt für ein weiches, gedämpftes Licht und schafft eine stilvolle, gemütliche Atmosphäre in jedem Raum. Dieses Leuchtmittel überzeugt durch seine lange Lebensdauer und Energieeffizienz, während es gleichzeitig ein modernes und einladendes Ambiente schafft.