Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED KERZE CF78 4W DECORATIV AMBER 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED KERZE CF78 4W DECORATIV AMBER 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110276

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606278039

Sonepar Artikelnummer

121221263

Hersteller Artikelnummer

110276

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE BIG SIZE-110276

Hersteller Artikel Nr.:

110276

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

78 mm

Länge:

255 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.130 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine energieeffiziente Beleuchtung in einem warmen Amber-Ton. Mit einer Leistung von 4 Watt und der CF78-Form eignet es sich hervorragend für Leuchten mit E27-Fassung, wie Tischleuchten, Stehleuchten oder Dekoleuchten. Der Amber-Farbton schafft eine gemütliche, warme Atmosphäre und ist perfekt für stimmungsvolle Beleuchtung in Wohnräumen, Schlafzimmern oder als Akzentbeleuchtung. Dieses Leuchtmittel überzeugt durch seine lange Lebensdauer und energiesparende Technologie, während es gleichzeitig ein einzigartiges, einladendes Licht verbreitet.