Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED KERZE CF78 4W DECORATIV KUPFER 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED KERZE CF78 4W DECORATIV KUPFER 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110277

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606278046

Sonepar Artikelnummer

121221266

Hersteller Artikelnummer

110277

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE BIG SIZE-110277

Hersteller Artikel Nr.:

110277

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

78 mm

Länge:

255 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.130 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine energieeffiziente Beleuchtung in einem eleganten Kupferton. Mit einer Leistung von 4 Watt und der CF78-Form eignet es sich perfekt für Leuchten mit E27-Fassung, wie Tischleuchten, Stehleuchten oder dekorative Leuchten. Der Kupfer-Farbton sorgt für ein warmes, gemütliches Licht und verleiht jedem Raum eine stilvolle und moderne Note. Dieses Leuchtmittel überzeugt durch seine lange Lebensdauer und Energieeffizienz und eignet sich ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder als Akzentbeleuchtung.