Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED KERZE CF78 4W DECORATIV SMOKY 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED KERZE CF78 4W DECORATIV SMOKY 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110275

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606278022

Sonepar Artikelnummer

121221264

Hersteller Artikelnummer

110275

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE BIG SIZE-110275

Hersteller Artikel Nr.:

110275

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

78 mm

Länge:

255 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.130 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine energieeffiziente Beleuchtung mit einem eleganten Smoky-Farbton. Mit einer Leistung von 4 Watt und der CF78-Form eignet es sich ideal für Leuchten mit E27-Fassung, wie Tischleuchten, Stehleuchten oder Dekoleuchten. Der Smoky-Farbton sorgt für ein weiches, gedämpftes Licht und schafft eine stilvolle, gemütliche Atmosphäre, die sich hervorragend für stimmungsvolle Beleuchtung in Wohnräumen oder Schlafzimmern eignet. Dieses Leuchtmittel überzeugt nicht nur durch seine lange Lebensdauer und Energieeffizienz, sondern auch durch die moderne Optik, die jeden Raum aufwertet.