EGLO - LM-E27-LED MINI LP 3,5W/180lm 2200K 1STK - Stufendimmer 100%-50%-25%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110292
Nennspannung - 220 .. 240 V
Sockel - E27
Leistungsfaktor - 0
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606298501
Sonepar Artikelnummer
121233739
Hersteller Artikelnummer
110292
Hersteller Typ
LM LED STEPPDIMM-110292
Hersteller Artikel Nr.:
110292
Nennspannung:
220 .. 240 V
Sockel:
E27
Leistungsfaktor:
0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Durchmesser:
32 mm
Länge:
47 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.049 kg


