Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-OPAL BIRNE A60 2,2W/470lm 2700K EEI.A 50.000h - ÖKO BULB

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-OPAL BIRNE A60 2,2W/470lm  2700K EEI.A 50.000h - ÖKO BULB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110377

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606346073

Sonepar Artikelnummer

121233727

Hersteller Artikelnummer

110377

Hersteller Typ

LM LED OPAL-110377

Hersteller Artikel Nr.:

110377

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.079 kg

Dieses E27 Leuchtmittel kombiniert moderne LED-Technologie mit einem klassischen Design. Mit einer warmweißen Farbtemperatur von 2700K erzeugt es eine angenehme Lichtstimmung, die ideal für Wohnräume, Schlafzimmer oder dekorative Leuchten ist. Das opale Glas sorgt für eine gleichmäßige und sanfte Lichtverteilung, ohne zu blenden. Mit nur 2,2W Verbrauch ist es eine besonders energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Glühlampen und trägt zur Reduzierung des Stromverbrauchs bei. Der E27-Sockel ermöglicht eine einfache Installation in vielen Standardleuchten.