Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-OPAL BIRNE A60 3,8W/806lm 2700K EEI.A 50.000h - ÖKO BULB

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-OPAL BIRNE A60 3,8W/806lm  2700K EEI.A 50.000h - ÖKO BULB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110378

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606346080

Sonepar Artikelnummer

121233728

Hersteller Artikelnummer

110378

Hersteller Typ

LM LED OPAL-110378

Hersteller Artikel Nr.:

110378

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.079 kg

Dieses E27 Leuchtmittel vereint moderne LED-Technologie mit einem zeitlosen Design. Mit einer Farbtemperatur von 2700K erzeugt es eine warme, gemütliche Lichtstimmung, die ideal für Wohnräume, Schlafzimmer oder dekorative Leuchten ist. Das opale Glas sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und reduziert Blendeffekte. Dank der geringen Leistungsaufnahme von nur 3,8W ist es eine effiziente Alternative zu herkömmlichen Glühlampen und trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Der E27-Sockel ermöglicht eine einfache Installation und ist mit vielen Standardleuchten kompatibel.