Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-OPAL BIRNE A60 4,9W/1055lm 2700K EEI.A 50.000h - ÖKO BULB

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-OPAL BIRNE A60 4,9W/1055lm  2700K EEI.A 50.000h - ÖKO BULB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110379

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606346097

Sonepar Artikelnummer

121233729

Hersteller Artikelnummer

110379

Hersteller Typ

LM LED OPAL-110379

Hersteller Artikel Nr.:

110379

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.079 kg

Dieses Leuchtmittel kombiniert zeitloses Design mit moderner LED-Technologie. Dank der klassischen A60-Birnenform ist es vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für Decken-, Tisch- oder Wandleuchten. Mit einer Farbtemperatur von 2700K spendet es warmweißes Licht, das eine gemütliche Atmosphäre schafft. Die opale Glasbeschichtung ermöglicht eine diffuse Lichtverteilung und reduziert Blendungen, wodurch es besonders angenehm für Wohn- und Arbeitsbereiche ist. Mit einer Leistung von nur 4,9W bietet es eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig langer Lebensdauer.