EGLO - LM-E27-LED-OPAL BIRNE A60 7,2W/1521lm 2700K EEI.A 50.000h - ÖKO BULB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110381
Nennspannung - 220 .. 240 V
Sockel - E27
Leistungsfaktor - 0
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606346103
Sonepar Artikelnummer
121233730
Hersteller Artikelnummer
110381
Hersteller Typ
LM LED OPAL-110381
Hersteller Artikel Nr.:
110381
Nennspannung:
220 .. 240 V
Sockel:
E27
Leistungsfaktor:
0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
sonstige
Durchmesser:
60 mm
Länge:
105 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.078 kg


