Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-OPAL BIRNE A60 7W/806lm 2700K (PAK=5ST)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-OPAL BIRNE A60 7W/806lm 2700K (PAK=5ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113117

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606281541

Sonepar Artikelnummer

121069368

Hersteller Artikelnummer

113117

Hersteller Typ

113117

Hersteller Artikel Nr.:

113117

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.150 kg

Dieses Set besteht aus fünf E27 LED-Leuchtmitteln im A60-Format mit einer Leistung von 7W. Die Leuchtmittel bieten eine warmweiße Lichtfarbe von 2700K und sind mit einer opalen Abdeckung ausgestattet, die für eine gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung sorgt. Ideal für den Einsatz in Wohnzimmern, Schlafzimmern oder überall dort, wo eine gemütliche Atmosphäre gewünscht ist.