Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - LM-E27-LED PLANT-LIGHT RED PAR38 16W/1700LM OPAL

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED PLANT-LIGHT RED PAR38 16W/1700LM OPAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110232

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Filamentlampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606242894

Sonepar Artikelnummer

121111183

Hersteller Artikelnummer

110232

Hersteller Typ

LM LED FUNKTION-110232

Hersteller Artikel Nr.:

110232

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

120 mm

Länge:

133 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.275 kg

Eglo Plant Light LED PAR38 Red, E27, 16 W, 1700 lm, opal. Pflanzenwachstumslampe mit rotem Spektrum für Blüten- und Reifephase, E27-Fassung für Anzuchträume und Pflanzenbeleuchtung.