Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-SPOT R63 5.5W/470lm 2700K 1 STK - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-SPOT R63 5.5W/470lm 2700K 1 STK - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110028

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606227655

Sonepar Artikelnummer

120970571

Hersteller Artikelnummer

110028

Hersteller Typ

LM LED-110028

Hersteller Artikel Nr.:

110028

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

63 mm

Länge:

95 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.033 kg

Das E27 LED Filament-Leuchtmittel ist aus klarem Glas gefertigt. Der 5,5 Watt LED-Reflektor (R63) sorgt für ein angenehmes warmweißes Licht mit 470 Lumen in Ihren Wohnräumen und ist dimmbar (je nach Dimm-Eigenschaften Ihrer Leuchte).