Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED ST64 8W/806LM SPIRAL AMBER 2700K - dimmbar

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED ST64 8W/806LM SPIRAL AMBER 2700K - dimmbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110372

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606342730

Sonepar Artikelnummer

121233736

Hersteller Artikelnummer

110372

Hersteller Typ

LM LED FILAMENT SPIRAL-110372

Hersteller Artikel Nr.:

110372

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

64 mm

Länge:

143 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.072 kg

Dieses Leuchtmittel verbindet nostalgisches Design mit moderner LED-Technologie. Die elegante ST64-Form erinnert an klassische Edison-Glühlampen und sorgt für ein dekoratives Lichtkonzept. Mit einer warmweißen Farbtemperatur von 2700K schafft es eine gemütliche Atmosphäre – ideal für Wohnräume, Restaurants oder Cafés. Die amberfarbene Glasbeschichtung verstärkt den Vintage-Charakter und macht das Leuchtmittel perfekt für offene Leuchten oder Pendellampen. Mit einer Leistung von 8W bietet es eine angenehme Helligkeit bei hoher Energieeffizienz und Langlebigkeit.