Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED T30 4W/180lm 1600K GLAS AMBER 1ST - DIMMBAR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED T30 4W/180lm 1600K GLAS AMBER 1ST - DIMMBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110297

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606292622

Sonepar Artikelnummer

121221281

Hersteller Artikelnummer

110297

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE SPIRAL-110297

Hersteller Artikel Nr.:

110297

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

30 mm

Länge:

300 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.066 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine außergewöhnliche Beleuchtung im warmen Amber-Ton mit einer Farbtemperatur von 1600K. Mit einer Leistung von 4 Watt und der T30-Form eignet es sich perfekt für Leuchten mit E27-Fassung. Das Zigzag-Design sorgt nicht nur für ein einzigartiges visuelles Highlight, sondern das warme Licht mit 1600K schafft eine besonders gemütliche, fast kerzenartige Atmosphäre. Dieses Leuchtmittel ist ideal, um jedem Raum eine einladende und stimmungsvolle Beleuchtung zu verleihen.