Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED-T30 FILAMENT X ZIGZAG GLAS KLAR 4W/470lm 2700K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED-T30 FILAMENT X ZIGZAG GLAS KLAR 4W/470lm 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110013

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606227518

Sonepar Artikelnummer

120970677

Hersteller Artikelnummer

110013

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE SPIRAL-110013

Hersteller Artikel Nr.:

110013

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

30 mm

Länge:

185 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.052 kg

Das E27 LED Filament-Leuchtmittel ist aus klarem Glas gefertigt. Die längliche 4 Watt LED-Glühbirne (T30) sorgt für ein angenehmes warmweißes Licht mit 470 Lumen in Ihren Wohnräumen. Dank der schmalen Form ist die LED Lampe auch ideal für schlanke Leuchtenkörper geeignet und ein Eye-Catcher in jedem Wohnbereich.