Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-LED T40 3W/90lm DECO FLAME 1600K 1 STK

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-LED T40 3W/90lm DECO FLAME 1600K 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110165

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606228881

Sonepar Artikelnummer

120970588

Hersteller Artikelnummer

110165

Hersteller Typ

SONDER LM-110165

Hersteller Artikel Nr.:

110165

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

40 mm

Länge:

140 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.052 kg

Das dekorative E27 LED Flammen-Leuchtmittel ist aus opalfarbenem Kunststoff gefertigt. Die LED-Birne (T40) spendet angenehmes warmweißes Licht und simuliert einen gemütlichen Kerzen-Effekt. Dank des verbauten Sensors flackert die Flamme, unabhängig von der Einbaulage, immer von unten nach oben. Das besondere LED Kerzenschein-Licht eignet sich ideal zum Entspannen in Ihrem Wohnbereich und ist eine sichere Alternative gegenüber echtem Kerzenlicht.