Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-RGB-A60-LED 806LM 3000K OPAL

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-RGB-A60-LED 806LM 3000K OPAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110353

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - Nein

  • Material Glühlampe - Glas

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606362059

Sonepar Artikelnummer

121314950

Hersteller Artikelnummer

110353

Hersteller Typ

LM_LED_E27 - 110353

Hersteller Artikel Nr.:

110353

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.047 kg

EGLO LED-Leuchtmittel E27 RGB. A60 Bauform, 806 Lumen, 3000K Warmweiß + Farbwechsel, Opalglas.