Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-RGB-ST64-LED 806LM 3000K OPAL

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-RGB-ST64-LED 806LM 3000K OPAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110421

  • Sockel - GU10

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - Nein

  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606362097

Sonepar Artikelnummer

121314954

Hersteller Artikelnummer

110421

Hersteller Typ

LM_LED_GU10 - 110421

Hersteller Artikel Nr.:

110421

Sockel:

GU10

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.100 kg

EGLO LED-Leuchtmittel GU10 RGB. Spot-Form, 806 Lumen (Hochleistungs-LED), 3000K.