Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - LM-E27-T30-LED 4W/50lm 1700K SMOKY 1 STK - DIMMBAR

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - LM-E27-T30-LED 4W/50lm 1700K SMOKY 1 STK - DIMMBAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110298

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Sockel - E27

  • Leistungsfaktor - 0

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606292639

Sonepar Artikelnummer

121221282

Hersteller Artikelnummer

110298

Hersteller Typ

LM LED VINTAGE SPIRAL-110298

Hersteller Artikel Nr.:

110298

Nennspannung:

220 .. 240 V

Sockel:

E27

Leistungsfaktor:

0

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Durchmesser:

30 mm

Länge:

300 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

0 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.066 kg

Dieses E27-Leuchtmittel bietet eine einzigartige Beleuchtung im eleganten Smoky-Ton mit einer warmen Farbtemperatur von 1700K. Mit einer Leistung von 4 Watt und der T30-Form eignet es sich ideal für Leuchten mit E27-Fassung. Der Smoky-Farbton sorgt für ein gedämpftes, stimmungsvolles Licht, während die 1700K Farbtemperatur eine besonders warme, fast kerzenartige Atmosphäre erzeugt. Dieses Leuchtmittel ist perfekt geeignet, um jedem Raum eine gemütliche, einladende Beleuchtung zu verleihen, die für eine entspannte und behagliche Stimmung sorgt.